ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ

ハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ - アズワンハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ - アズワンハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ - アズワンハイデンシティD-subコネクタ 15pin 5個入 HSC-15シリーズ - アズワン

ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。

仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8879-35内容量1パック(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66828066HSC-15P-5P
770
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする