曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入

コネクタ端子 圧着端子 オス WR-MPC3シリーズ 圧着 1袋 100個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik オス圧着 Terminal コンタクトは銅合金製です。スズめっきコンタクトを備えています。コンタクトにはスタンプが付いています 鉛フリーで ROHS に準拠しています

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:WR-MPC3 3 mm オスプラグハウジングです●シリーズ:WR-MPC3●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:211-3279アズワン品番65-7533-45内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6682854766200513722DEC
4,920
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする