曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入

基板接続用ピンヘッダ 4極 1.27mm 2列 1袋 10個入 - SAMTEC

Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 2 ピン、3 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1299アズワン品番65-7641-66内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66829116FTSH-102-03-F-DV-TR
2,330
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする