曜日別特売

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ

Abus 耐候性南京錠 パドロック タイタリウム グレイ - ABUS

ABUS 南京錠ABUS グレーの全天候型安全南京錠は、ボディ幅が 30 mm、シャックル長が 22 mm、シャックル直径が 5 mm です。ボディは、ステンレススチール製シャックルと NANO PROTECT コーティングが施された高品質チタン特殊アルミ製で、ロックの耐腐食性が実現されています

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:5mm●シャックル長さ:22mm●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:Titalium●色:グレー●ボディ幅:30mm●内容量:1●コード番号:768-9708アズワン品番65-7872-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6682946664TI/30 KA6311
2,560
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする