Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度:
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2705アズワン品番65-7450-38内容量1個