曜日別特売

[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ

[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ - エスコ[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ - エスコ[Torx]ドライバービット(ステンレス製)89mm EA611BSシリーズ - エスコ
仕様●メーカー:Wera●型番:134859●サイズ:T25●商品名:3867/4●全長(mm):89●六角シャンク:1/4"●軸径(mm):5.5●防錆に優れた特殊加工ステンレス製アズワン品番65-9267-41内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66830507EA611BS-44
オープン
1,100
1,210(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする