USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入

USBコネクタ タイプA A タイプ メス 1セット 130個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●入数:1リール(130個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:A●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:横型●ポート数:2●シリーズ:WR-COM●シリーズ番号:WR-COM●コード番号:201-9072アズワン品番65-7751-34内容量1セット(130個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66831548614108646521
99,100
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする