曜日別特売

基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装

基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec SOLC シリーズは、接触時に 0.25 μ m 金、テール時に金フラッシュを備えた 4 列 SMT ソケットです。鉛フリーはんだ付け対応で、最大 100 回以上の耐久性があります。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 2.4 A/ ピン(隣接する 6 本のピンに給電) 動作温度範囲: -

仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:198-1403アズワン品番65-7675-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66832537SOLC-140-02-L-Q-LC
4,410
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする