微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ

微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ - 長野計器微差圧トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KL14201シリーズ - 長野計器

本器は、高感度、高精度なシリコンダイアフラムセンサを搭載した差圧トランスミッタです。本製品はコンジットキットが付属しています。

仕様●形状(取付):壁取付コンジットキット付●接続:Φ5 タケノコ●材質・シール方式:ガラス、アルミニウム、シリコン、PBT樹脂、黄銅●圧力レンジ:Pa_-500~500●精度:±0.8%F.S.●電源:12V DC(0Ω)~36V DC(1091Ω)※カタログ●出力:4~20mA DC●処理:ナシアズワン品番65-4329-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66832774KL14201E691XLXXXXX0
30,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする