曜日別特売

Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ - OPTO SUPPLY

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。

仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-73内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66833124OSV4DL5111A-10P
640
639
703(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする