曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1袋 5個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 4.14mm 1列 1袋 5個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity ミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダコネクタ
スズ又は金めっきピンコンタクトをプリロードしたミニユニバーサル MATE-N-LOK 垂直実装基板ピンヘッダは、4.14mmのセンターラインを搭載し、電線対基板用途に適しています。これらのミニユ

仕様●シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK●ピッチ:4.14mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:9.5A●コード番号:500-585アズワン品番65-7570-47内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668340771-770166-1
1,420
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする