Festo スピンドル軸 EGC-70-100-BS-10P-KF-0H-GK (再循環ボールベアリングガイド付き)です。フレキシブルなモータ取り付け部を備えています作業ストローク:100 mm サイズ:70 ストロークリザーブ =0 mm スピンドル径 =12 mm スピンドルピッチ:10 mm/U
e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ガイド付ロッドタイプ EQYG□H Series バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)SMC税込¥142,780~¥129,800~