曜日別特売

9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用

9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ9本組 [Hex・Torx] キーレンチセット 自転車用 - エスコ
仕様●<セット内容>:9本組●六角レンチ:2・2.5mm●六角レンチ(ホールド機能付):3・4・5・6・8mm●TORXキーレンチ:T10・T25●軸長:101~195mm●折りたたみポーチ付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●六角レンチにはボールポイント付●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9265-45内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66835389EA573WT-90
オープン
11,300
12,430(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする