SPARKFUN
Optical Detector / Phototransistor - QRD1114
仕様
●センシング方法:透過型●出力構成:フォトトランジスタ●動作電流[A]:50mA●動作電圧[V]:5V●動作温度:-40℃~85℃●パッケージ:スルーホール
アズワン品番
67-0455-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66835547
SEN-00246
¥
360
¥
349
¥
384
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください