エステー
脱臭炭 24個
強力脱臭 メーカー独自のゼリー状の炭(備長炭+活性炭)
ゼリー状の炭が小さくなったらお取り替えです。
仕様
●内容量:240g●成分:備長炭、活性炭、ミネラル系抗菌剤、有機酸、有機酸塩●有効期間:標準4~6ヶ月(庫内環境により異なります)、急冷タイプ:2~3ヶ月●用途:冷蔵室用●単品JANコード:4901070114306
アズワン品番
65-8292-40
内容量
1ケース(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66836107
-
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください