曜日別特売

IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP

IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP - Texas Instruments

IC MUX 8:1 240 OHM 24TSSOP

仕様●スイッチ回路:-●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:8:1●回路数:2●オン状態抵抗値(最大):240オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):5オーム●電圧 - 供給、シングル(V+):3V~18V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:20MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.2pF、35pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:24-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:24-TSSOPアズワン品番67-0405-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66836229CD4097BPWR
360
359
395(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする