曜日別特売

IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP

IC AUDIO 2 CIRCUIT 8DIP - Texas Instruments
仕様●アンプタイプ:オーディオ●回路数:2●出力タイプ:-●スルーレート:20V/μs●ゲイン帯域幅積:55MHz●帯域幅-3db:-●電流 - 入力バイアス:10nA●電圧 - 入力オフセット:100μV●電流 - 供給:10mA(x2チャンネル)●電流 - 出力/チャンネル:26mA●電圧 - スパン(最小):5V●電圧 - スパン(最大):34V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIPアズワン品番67-0441-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66836545LM4562NA/NOPB
1,440
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする