曜日別特売

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入

押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1袋 10個入 - C&K

C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3940アズワン品番65-7825-66内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66838767D6RLYEF1LFS
3,320
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする