曜日別特売

ロック用デバイス

ロック用デバイス - シュナイダーエレクトリック

PLC 信号用の専用入出力モジュール 電気機械的スイッチングおよびソリッドステートスイッチング 制御信号状態を示す LED 表示 あらゆるニーズに対応するソリューションを提供する幅広い製品 電気機械的およびソリッドステートスイッチング 専用の入出力モジュール 広い制御電

仕様●極数:2●実装タイプ:DINレールマウント●コード番号:181-2588アズワン品番65-7583-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6683923044936
7,430
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする