曜日別特売

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ

アジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコアジャスターボルト(首振) EA949HAシリーズ - エスコ

底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
本体と底部が二重構造で荷重がかかった状態でも本体を手で廻して調整できます。

仕様●ベース径:50●ねじ:M10×21●耐荷重(kg):60●材質:本体・カバー/スチール(クロムメッキ)底部/エラストマー●ベース高さ:11.5mm●首振り機構(約10°)アズワン品番65-9324-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66841470EA949HA-78
オープン
1,550
1,705(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする