タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 ステンレススチール - BULGIN

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:ステンレススチール●コード番号:208-8020軸径(Φmm)25.2厚さ(mm)パネル:max. 8定格電圧(V)12、24DC表示灯の有り無しあり動作特性モーメンタリ機能スイッチ:NCコード208-8020材質(コンタクト)ステンレススチールケーブル長(mm)300動作温度(℃)-25~55アズワン品番65-7800-71スイッチング方式静電容量型抵抗値(MΩ)20供給電圧(V)12DCIP等級IP68、IP69K最大電流(mA)500mA(電圧:5V、12Vまたは24VDCの場合)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66843335MC25MCSGR
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする