曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:4 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、4 ピンのエルボメス M8 コネクタを備えています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。IP 保護等級: IP67、IP65 水銀不使用

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1153アズワン品番65-7461-54内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66844866XZCPV1041L5
2,810
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする