曜日別特売

500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃

500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 - エスコ500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 - エスコ500mm/320mm 剪定鋸 サヤ付・替刃式・カーブ刃 - エスコ

刃がカーブしているため、手前に挽く力だけで刃が枝にくい込みやすく、ダイレクトに力を伝達。
特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。
刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、さびにくく、ヤニがつきにくい仕様です。

仕様●全長:500mm●刃長:320mm●刃厚:1.7mm●材質:高炭素刃物鋼●重量:420g●替刃式●サヤ付●UVカットで、たて・よこ・ななめ スムーズカットアズワン品番65-9267-08内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66845067EA599DL-32
オープン
6,010
6,611(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする