曜日別特売

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DPST-NO

押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DPST-NO - ハネウェル

プッシュボタン電源スイッチ、モジュラ及び照光式
モメンタリ又はラッチ動作の長方形照光式プッシュボタンスイッチ 赤色又は緑色ネオン照明のないスイッチには6 mmウェッジ球が必要、代表品番番 ; 655-9665 655-9665 を参照 各スイッチは、2極ダブルブレーク常時開コンタ

仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:DPST-NO●LEDのカラー:赤●ボタン色:赤●定格電圧:125/250V ac●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-171アズワン品番65-7814-77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66846397AML32FBC4AD
32,200
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする