USBコネクタ USB C タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入
USB タイプ C RCPT R/A HYBRID デュアル SMTUSB コネクタAmphenol USB コネクタは、USB C タイプに使用されます。高温ポリマー素材と銅合金コンタクトで構成されています。黒色
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●USBバージョン:USB C●接続方向:ライトアングル●ポート数:2●シリーズ:GEN2●コード番号:220-8503
アズワン品番65-7715-77
内容量1セット(1000個)