半袖シャツ ブルーグレー 1492-43シリーズ

半袖シャツ ブルーグレー 1492-43シリーズ - ジーベック

ブルゾンと同じ機能を持つ大きな胸ポケットと動きやすさを、ボタンアップ仕様にまとめたシャツスタイルです。
丈夫でしなやかなサマーツイル素材には、抗菌防臭加工も施され、長く着られるシャツとなっています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工ブルーグレー番号コード:861-1830胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材)肩幅(cm)42袖丈(cm)24着丈(cm)68アズワン品番65-8344-61内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668472101492-43-SS
5,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする