曜日別特売

リレー 5V dc 2c接点 プラグイン タイプ

リレー 5V dc 2c接点 プラグイン タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

KUPシリーズリレー
TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー
密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:21 Ω●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0637アズワン品番65-8059-72内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66848409KUP-11D15-5
3,950
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする