プラペール 黒 DSP-Tシリーズ

プラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチックプラペール 黒 DSP-Tシリーズ - DICプラスチック

高密閉性能を追求したフタ押し込みタイプのプラペールです。
開けやすい(本体に付いているタブを使い、テコの要領で一部フタを外し開けるので簡単に開けることができます。)
開封履歴が識別しやすい(開封するとプルタブが破壊されます。一度開封した後でもフタの開

仕様●色調:黒色●サイズ:最大外径Φ138×高さ121mm●材質:PP●容量:1.2Lアズワン品番65-8639-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66848576DSP-1T
390
379
417(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする