基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 43個入 - SAMTEC

2Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル

仕様●入数:1チューブ(43個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPSI●シリーズ番号:IPS1-105-01-L-D-VS●コード番号:200-0244アズワン品番65-7547-87内容量1セット(43個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66849574IPS1-105-01-L-D-VS
23,800
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする