ピンヘッダ 2.54mm 2列

ピンヘッダ 2.54mm 2列 - SAMTEC

1Samtec MTLW シリーズは、低プロファイルの高さ可変 Terminal ストリップです。特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.635 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MTLW●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0481アズワン品番65-7554-07内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66849635MTLW-105-09-L-D-480
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする