ゴミ箱 mini tubelor

ゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデアゴミ箱 mini tubelor - イデア

木をフェイクしたゴミ箱
カバーを被せるだけで中のポリ袋を隠してくれるゴミ箱"mini TUBELOR"の木目柄。
木目柄をしっかりフェイクし、クラシックなインテリアにも遜色ない仕上がりに◎
卓上にぴったりな小さいサイズのゴミ箱。
机やテーブル、ドレッサーや洗面

仕様●サイズ:幅125×奥行き125×高さ185mm●重量:260g●容量:1.2L●素材:ABS樹脂(カバー/木目プリント)、ポリプロピレン(本体/マットウェンジブラウン)アズワン品番65-8640-30内容量1箱(16個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66850719-
43,200
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする