曜日別特売

光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2

光ファイバーSCアダプタモジュール デュプレックス OS1/OS2 - PANDUIT(パンドウイット)

ファイバータイプ別に色分けができます。
光ファイバーSCコネクタ用。

仕様●タイプ:SCデュプレックス●使用温度範囲(℃):0~60●モジュール色:黒●アダプタ色:青●光ファイバートレー、パッチパネル、光ファイバーアウトレットと組み合わせて使用●原産国:アメリカ●コード番号:268-1209アズワン品番67-2324-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66850920CMDBUSCZBL
3,814
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする