基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 1000個入

基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オス垂直ロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です

仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8639アズワン品番65-7529-75内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66851446645002114822
42,600
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする