エアソレノイドバルブ 80207シリーズ

エアソレノイドバルブ 80207シリーズ NORGREN

IMI Norgren ソレノイドバルブは、コンパクトな設計で交換しやすいソレノイドを備えています。ディテント付き / なしの標準手動オーバーライドを備えています。バルブはメンテナンスフリーです。圧縮空気 T スプールバルブ ポートサイズ G1/4

仕様●メーカーシリーズ:80207 です●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/4●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:218-0178 アズワン品番65-7958-03 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66852855 8020750024602400
131,000
129,800
142,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする