曜日別特売

LEDランプ 1袋 5個入

LEDランプ 1袋 5個入 - SIEMENS

Siemens SENTRON シリーズ 5TE5 LED ランプは、電圧範囲が 12 → 60 V で、電圧タイプは AC / DC です。ダイオードや光源などのコンポーネントで構成されています。黄LED

仕様●種類:LEDランプ●併用可能製品:5TE4 押ボタン●シリーズ:5TG●コード番号:213-1406アズワン品番65-7798-04内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668535805TG8056-2
6,280
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする