結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入

結束バンドベース 幅 10.3 mm 1巻 25m入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

適したケーブルタイについては、S、H、XHシリーズ、RS品番 ; 255-2597 255-2597 (代表例)を参照してください。 選択したプロファイルに適したタイについては、技術仕様の表を参照してください。
LFPC保護プロファイル
タイを締めることによってケーブルの絶縁体が破損

仕様●入数:1リール(25m入り)●幅:10.3 mm●接着剤付き:あり●コード番号:364-6542アズワン品番65-7464-07内容量1巻(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66853607901-10255
30,300
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする