曜日別特売

コロカット3(320)1125 1セット(10個入) N123T30300シリーズ

コロカット3(320)1125 1セット(10個入) N123T30300シリーズ - サンドビック

滑らかな切削と優れた切れ刃じん性または加工面粗さとの融合が求められるときに優れ機能を発揮します。
クランプ剛性大です。
鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄・耐熱合金用。

仕様●チップサイズ:T●re:1.5●la:3●最大切り込み:6●最大加工径:100●勝手:勝手なし●PVDコーティング超微粒子超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:572-3876アズワン品番65-8205-70内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66854630N123T30300RS
54,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする