eGeeTouchNFC スマートタグ 3枚セット

eGeeTouchNFC スマートタグ 3枚セット - JSB TECH

防水加工済みで雨天時でも使用できます。
スマホを持たない方向けの解錠NFCです。
個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します。
スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠

仕様●直径(mm):28●eGeeTouch スマートロックシリーズ専用NFCタグ●材質/仕上:プラスチック●解体をしないでください●原産国:インドネシア●コード番号:358-9058アズワン品番67-2283-37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668550865-ACS-200013
2,350
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする