曜日別特売

エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付

エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 - エスコ

エアー式
エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心
市販の20Lペール缶に乗せるだけ。
灯油・軽油用
灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。
回収専用(一般油・オイル・切粉など)
3馬力(2.25kw)

仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kWアズワン品番65-9245-86内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66855777EA122VJ-3
オープン
93,000
102,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする