集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様

集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン集積ステーション ジャンボステン SUシリーズ 鍵付き仕様 - カイスイマレン

ステンレス製なので錆にくいです。
ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。
菅温開きの扉に取手を設定していますのでスムーズな開閉ができます。
鍵付。生ごみを散らかされるのを防ぐためにカギを設定しています。プッシュ式ワイヤー

仕様●サイズ:幅1160×奥行750×高さ1075mm●容量:700L●本体重量:38kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠)アズワン品番67-2521-18内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66855996SU700CT/カギツキ
164,000
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする