曜日別特売

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入

コネクタ端子 圧着端子 オス メイテンロックシリーズ 圧着 1袋 10個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOK コンタクトと圧着工具
さまざまなTE Connectivity Mini Universal MATE-N-LOKコンタクト / 圧着工具

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:718-1181アズワン品番65-7483-98内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66860354926902-3
580
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする