曜日別特売

ヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 50個入

ヘッダ 4極 5.08mm 1列 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●ピッチ:5.08mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3387アズワン品番65-7491-85内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668603701786420
35,400
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする