5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ

5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ - TAKMAN
仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66860957RWBS5-0.2ΩJ
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする