基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 11個入

基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 11個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6618アズワン品番65-7685-62内容量1セット(11個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66861054HTST-117-01-L-DV
9,040
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする