アズワン
カフェテーブルW50×D60cm
カフェや休憩スペースに便利なテーブル。
組み立ては簡単、天板と支柱を固定して、脚に差し込むだけ!メラミン:表面強度が高く、キズがつきにくい素材です。耐熱性・耐摩耗性にも優れています。
仕様
●素材:天板/低圧メラミン、芯材/ポプラ積層合板20mm厚、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D60×H71.5cm●重量:7.2kg●耐荷重:25kg●アジャスター付き
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64332137
61-784-99-1
65-9074-35
¥26,600
¥
26,500
¥29,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66861569
61-784-99-2
65-9074-36
¥26,600
¥
26,500
¥29,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
66791788
61-785-2-1
65-9074-39
¥26,600
¥
26,500
¥29,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
64320937
61-801-89-2
65-9074-42
¥26,600
¥
26,500
¥29,150
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください