曜日別特売

頭部ホワイト ピアス 皿 D6小頭 4×50 600本入

頭部ホワイト ピアス 皿 D6小頭 4×50 600本入 - サンコーインダストリー

呼び寸法(mm)d:M4
呼び寸法(mm)L:50
呼び寸法(mm)L:50
呼び寸法(mm)d:M4

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:389-3147アズワン品番67-1350-92内容量1箱(600本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
6686585750-00-1020-0040-0500-A0
10,550
取扱い終了
返品不可
¥10,550
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする