スペードコネクタ 1袋 15000個入

スペードコネクタ 1袋 15000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル
迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:17AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケル●全長:19mm●コード番号:190-3976アズワン品番65-7571-53内容量1袋(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668659094-160256-2
309,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする