タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 750mm 歯数 150 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 750 mm の T5 断面があります。各種テンションコード

仕様●長さ:750mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:150●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0374アズワン品番65-7881-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6686611016 DT5 / 750
7,560
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする