手袋(塩化ビニール・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
ぬぎはめしやすくするため、内面に加工を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
取り出しやすいボックスタイプの塩化ビニール製使いきり手袋100枚入です。
-使用上の注意
仕様●サイズ:S●全長(mm):230●掌周り(mm):170●カラー:半透明●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、介護、日曜大工に、介護に、農業、清掃・サービス業、精密機械工業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.06mm●中指長さ(mm):70●左右兼用●パウダーフリータイプ
アズワン品番65-9251-87
内容量1箱(100双)