曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 220個入

基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 220個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製

仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8778アズワン品番65-7525-30内容量1セット(220個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66868045649003127222
91,300
89,980
98,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする